Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri ⌀ DS 32 mm 10 mm

Codice art.: 290334 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 32 mm
Passaggio interno per LR
Per attacco quadro 10 mm - 13 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
⌀ Cartuccia D1 10 mm
Spostamento centrale L3 4,8 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 9,1 mm
Vite 290399 1
Lunghezza codolo Ls 100 mm
Codolo Codolo Weldon
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290334 10
EAN / GTIN 4045197965424
Codice del produttore 290334 10

Descrizione

Nota:

  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello