Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri ⌀ DS 25 mm 14 mm

Codice art.: 290332 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 25 mm
Passaggio interno per LR
Per attacco quadro 14 mm - 16 mm
Lunghezza utile L1 50 mm
⌀ Cartuccia D1 13 mm
Spostamento centrale L3 7 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 13 mm
Vite 290399 2
Lunghezza codolo Ls 90 mm
Codolo Codolo Weldon
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290332 14
EAN / GTIN 4062406352264
Codice del produttore 290332 14

Descrizione

Nota:

  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello