{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Per il profilo zigrinato | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Per ⌀ godrone d1 | 25 mm | |
Per larghezza godrone b | 6 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 8 mm | |
Campo di impiego | 10 mm - 250 mm | |
Bussola in HM, disco, vite | 299920 9 | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290242 20 | |
EAN / GTIN | 4030741949432 | |
Codice del produttore | 31000013 |