Utensile portagodroni a fresare ECO destro, Dim. codolo: 16mm

Codice art.: 290239 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 8
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290239 16
EAN / GTIN 4030741949357
Codice del produttore 31000012
Produttore Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello