Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Utensile portagodroni a fresare ECO destro 12 mm

Codice art.: 290238 12

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Codolo larghezza 12 mm
Codolo altezza 12 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 4
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290238 12
Codice del produttore 31000682

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello