• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Utensile portagodroni a fresare universale 12 mm

Codice art.: 290210 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Codolo larghezza 12 mm
Codolo altezza 12 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 5
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290210 12
EAN / GTIN 4030741397554
Codice del produttore 31001901

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Regolazione rapida dell’utensile tramite mandrino di regolazione.

Vantaggi:

  • Basse vibrazioni.
  • Scala graduata e asta filettata regolabile a corsa sincrona per la regolazione del ⌀ del pezzo.
  • Tempi di allestimento ridotti e conseguente minore costo dei pezzi.
  • Correzione angolo di spoglia dei godroni.
  • Maggiore resistenza all'usura grazie allo speciale indurimento superficiale.
  • Per velocità di taglio e avanzamento superiori.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello