Godrone in PM 15X4/1,0 mm

Codice art.: 290196 15X4/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo dentatura 1
    Esecuzione zigrinata GE 30°
    Per norma DIN 82
    Materiale da taglio PM
    ⌀ Godrone d1 15 mm
    Larghezza godrone b 4 mm
    ⌀ Foro godrone d2 4 mm
    Tipo di prodotto Utensile portagodroni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290196 15X4/1,0
    EAN / GTIN 4030741304149
    Codice del produttore 41014788

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    35
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    45
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

    Nota:

    Ulteriori misure e profili su richiesta.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello