Lima quadrata 20 x 150 mm SD44A 100 GG7P VK3 F

Codice art.: 290183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290183
    EAN / GTIN 9003172901831
    Codice del produttore 290183
    Numero-L L50140 2536

    Descrizione

    Descrizione:

    La lima quadrata è particolarmente utilizzata per la lavorazione efficiente di utensili nell'industria del legno e delle macchine. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. L'arancio viene utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente per la propria applicazione.

    Proprietà:

    • Forma: LIMA QUADRATA DA 9011
    • Specifiche : SD44A 100 GG7P VK3 F..
    • Dimensioni (L x L): 20 x 150 mm
    • Diametro: 20 mm
    • Spessore: 150 mm
    • Grana: 100
    • Vs /max: 35 m/s..

    Vantaggi:

    • Applicazione individuale
    • I migliori risultati
    • Vasto assortimento

    Uso:

    • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e carburo nell'industria del legno e dei macchinari
    • Colore grigio-verde: Per utensili con punta in carburo o carburo colore arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciai e acciaio inossidabile

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello