Calibro a quadrante, cappuccio con occhiello, versione ISO un giro, IP64, cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 0,08 mm, 0,001 mm

Codice art.: 2900A-70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 2900A-70
    EAN / GTIN 4946368842547
    Codice del produttore 2900A-70

    Descrizione

    Descrizione:

    Graduazione 0,001 mm. Si tratta di un comparatore a un giro che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi. I comparatori con rotazione a una mano escludono gli errori di lettura che si verificano con i comparatori con rotazione continua della mano.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0,08 mm (corsa dello stantuffo: 4 mm)
    Laurea: 0,001
    Ripetibilità: 0,5 µm
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello