{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per il profilo zigrinato | RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45° | |
Codolo larghezza | 16 mm | |
Codolo altezza | 16 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 15 mm | |
Per larghezza godrone b | 4 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 4 mm | |
Campo di impiego | 6 mm - 60 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290039 16 | |
EAN / GTIN | 4030741881176 | |
Codice del produttore | 31013470 |