Porta per carrelli di smistamento

Codice art.: 28FT12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 28FT12
EAN / GTIN 4017976328614
Codice del produttore 28FT12
Numero-L L90070 243

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Rete metallica zincata galvanicamente, lucida, dimensioni della maglia 100 x 50 mm. Le cerniere possono essere imbullonate. Il anta della porta può essere ripiegato di 180° contro il corpo del carrello. 2 chiusure cad. con staffa in filo, chiudibili con lucchetto (non incluso).

Proprietà:

Lunghezza superficie utile (mm): 1250
Altezza totale (mm): 1225
Nota: per area di carico 1250 x 610 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello