Porta per carrelli di smistamento

Codice art.: 28FT11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 28FT11
EAN / GTIN 4017976328607
Codice del produttore 28FT11
Numero-L L90070 289

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Rete metallica zincata galvanicamente, lucida, dimensioni della maglia 100 x 50 mm. Le cerniere possono essere imbullonate. Il anta della porta può essere ripiegato di 180° contro il corpo del carrello. 2 chiusure cad. con staffa in filo, chiudibili con lucchetto (non incluso).

Proprietà:

Lunghezza superficie utile (mm): 850
Altezza totale (mm): 1225
Nota: per area di carico 850 x 610 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello