Ripiano per carrelli di smistamento

Codice art.: 28DG2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Campo d’impiego Kommisionierwagen
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 28DG2
EAN / GTIN 4017976281926
Codice del produttore 28DG2
Numero-L L90080 1215

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Ripiano in rete metallica 120 x 30 mm, zincato galvanicamente, lucido. Su un lato longitudinale ripiegato 23 mm verso l'alto, dall'altro 23 mm verso il basso. Può essere agganciato orizzontalmente o inclinato a intervalli di 100 mm. Portata per ripiano 80 kg

Proprietà:

Portata totale (kg): 80
Lunghezza superficie utile (mm): 1250
Larghezza superficie utile (mm): 610
Portata ripiano (kg): 80
Larghezza totale (mm): 610

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello