CGFG 51-320R-P8 Lame per lavorazioni frontali con inserti da 8 mm,

Codice art.: 2898102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2898102
EAN / GTIN 7291075200577
Codice del produttore 2898102
Numero-L L23920 150

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 90 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 220 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 440 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 320 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 90 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 220 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello