Chiave dinamometrica tipo 83 1/4″ 2,4-12 Nm 010160

Codice art.: 2896206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2896206
    EAN / GTIN 0701936218896
    Codice del produttore 2896206

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Serraggio controllato e controllo dei valori di serraggio
    Applicazione in tutte le aree di produzione industriale
    Campi di lavoro di 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft sono coperti
    Design:
    Chiave dinamometrica indicativa con comparatore e indicatore di trascinamento
    1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doppio azionamento quadrato con blocco a sfera per serraggio controllato a destra e a sinistra
    Modelli No. ADS 4 a n. ADS 40: Con funzione di cricchetto integrata
    Per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia
    Precisione dell'indicazione: +/- 4 % di tolleranza del valore visualizzato
    Costruzione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali
    Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft su scala a doppio tumbled. lbf-ft su quadranti a doppia colorazione, di facile lettura
    Protezione da sovraccarico incorporata - arresto meccanico fino a max. 25 % di sovraccarico del valore massimo
    Custodia in costruzione leggera e robusta in alluminio speciale - verniciata grigio argento
    Maniglie in gomma nera e antiscivolo
    Modelli da No. ADS 4 a No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) conforme, per l'uso in applicazioni sensibili all'elettrostaticità
    Disponibile con segnale audio-visivo a seconda del modello
    Consegna:
    Chiave dinamometrica
    Batteria (solo modelli con opzione: segnale)
    Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
    Consegna in robusta scatola di plastica nera (n. ADS 4 a BDS 80), altrimenti in robusta scatola di cartone (n. BDS 100 a EDS)

    Proprietà:

    • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio cricchetto quadrato
    • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Coppia (min.) [lbf in]: 24 lbf in
    • Coppia (max.) [lbf in]: 120 lbf in
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Fabbricazione
      • Controllo qualità
      • Manutenzione
    • Altezza totale [mm]: 61 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 244 mm
    • Materiale: Alloggiamento in alluminio, barra maniglia in acciaio tubolare
    • Precisione di misura Coppia: Tolleranza +/- 4% dal valore visualizzato
    • Precisione: +/- 4 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Graduazione della scala [lbf in]: 2 lbf in
    • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Software di valutazione: no
    • Versione EPA/ESD: sì
    • Impostazione fissa: no
    • Display grafico: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Elettronica
      • Industria
      • Costruzioni e veicoli commerciali
      • Militare
      • Ingegneria meccanica
      • Servizi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello