Disco lamellare QUICK-CHANGE SOFTJOB 2IN1 75 mm acciaio/inox

Codice art.: 289330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 289330
EAN / GTIN 9003172893303
Codice del produttore 289330
Numero-L L50140 1320

Descrizione

Descrizione:

Con il Minidisc SOFTJOB STANDARD, è possibile modificare le aree difficili da raggiungere in pochissimo tempo. L'ampia gamma di applicazioni di questo prodotto spazia dalla lavorazione di contorni e superfici profilate alla pulizia dei cordoni di saldatura e alla rimozione di ruggine e residui di vernice. Un sistema di sgancio rapido garantisce una sostituzione del disco rapida e confortevole.

Proprietà:

  • Forma: LAMELLER 28S SOFT JOB
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : ZA 80 - B..
  • Diametro: 75 mm
  • Grana: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Modifica facilmente le aree difficili da raggiungere
  • Elevata flessibilità grazie a un'ampia gamma di applicazioni

Uso:

  • Per la lavorazione di contorni e superfici profilate, la pulizia delle saldature e la rimozione di ruggine e residui di vernice con mini smerigliatrici angolari

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello