Disco lamellare QUICK-CHANGE SOFTJOB 2IN1 75 mm acciaio/inox

Codice art.: 289329
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 289329
    EAN / GTIN 9003172893297
    Codice del produttore 289329
    Numero-L L50140 1290

    Descrizione

    Descrizione:

    Con il Minidisc SOFTJOB STANDARD, è possibile modificare le aree difficili da raggiungere in pochissimo tempo. L'ampia gamma di applicazioni di questo prodotto spazia dalla lavorazione di contorni e superfici profilate alla pulizia dei cordoni di saldatura e alla rimozione di ruggine e residui di vernice. Un sistema di sgancio rapido garantisce una sostituzione del disco rapida e confortevole.

    Proprietà:

    • Forma: LAMELLER 28S SOFT JOB
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
    • Linea di prodotti: STANDARD
    • Specifiche : ZA 60 - B..
    • Diametro: 75 mm
    • Grana: 60
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Modifica facilmente le aree difficili da raggiungere
    • Elevata flessibilità grazie a un'ampia gamma di applicazioni

    Uso:

    • Per la lavorazione di contorni e superfici profilate, la pulizia delle saldature e la rimozione di ruggine e residui di vernice con mini smerigliatrici angolari

    Raccomandazioni:

    • Grana 40/60 per la massima rimozione
    • Grana 80/120 per la finitura

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello