CGFG 51-440R-P8 Lame per lavorazioni frontali con inserti da 8 mm,

Codice art.: 2892473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2892473
EAN / GTIN 7291075200553
Codice del produttore 2892473
Numero-L L23920 1632

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 100 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 230 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 700 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 440 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 230 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello