• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SPACCADADI M2 A M8

Codice art.: 289.M8
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
Tipo di prodotto Tagliadadi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 289.M8
EAN / GTIN 3662424024931
Codice del produttore 289.M8
Numero-L L60130 8431

Descrizione

Descrizione:

  • Permette di far saltare un dado arrotondato o inceppato senza danneggiare la barra filettata

Proprietà:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9.5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello