Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate e con patta
Tasca sulla gamba a soffietto, tasca per telefono e tasca per penna
Tasca sul petto con pattina e tasca per penna
Tasche anteriori angolate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Girovita regolabile
Bretelle regolabili con elastico
Porta con cerniera in plastica
Bottoni nascosti
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Le taglie C possono essere estese alle taglie C100
Funzionalità
Olio, sporco e acqua, senza metalli
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio
Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- I pantaloni con pettorina sono realizzati in tessuto intrinsecamente ignifugo, Questo significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
- Questi pantaloni morbidi consentono un facile movimento e le ginocchia sono rinforzate con un tessuto CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Sono dotati di numerose soluzioni di tasche intelligenti progettate per soddisfare gli standard di certificazione
- Bretelle elasticizzate per un maggiore comfort
- Le tasche soggette a un'usura eccessiva sono rinforzate con un doppio spessore per prolungarne la durata
- Il tessuto Ripstop offre una durata anti-scivolo di prima classe
- . di classe
- Tutte le taglie C possono essere allungate fino alla taglia C-150
- Il prodotto è certificato in conformità alla norma EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Classe 2, EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Raggiunge la certificazione di Classe 3 se combinato con la giacca 4089 secondo lo standard EN ISO 20471
- Testato per soddisfare i requisiti EN ISO 15797 per il lavaggio industriale
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1