Pantaloni Preston Black 44 R

Codice art.: 2885BKR44
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
Codice articolo 2885BKR44
EAN / GTIN 5036108124978
Codice del produttore 2885BKR44

Descrizione

Descrizione:

Hanno una chiusura frontale con gancetto, pieghe frontali, due tasche laterali ed una posteriore. Le caratteristiche includono due tasche laterali e una tasca posteriore a soffietto.

Proprietà:

  • Incredibilmente durevole e resistente
  • Cucitura frontale per un look su misura
  • 3 tasche ampie
  • Tasca a taglio
  • Gancio e barra di chiusura
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Vestibilità migliorata

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello