Cassetta degli attrezzi TOURING vuota con inserti

Codice art.: 2881381
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2881381
    EAN / GTIN 4010886945728
    Codice del produttore 2881381

    Descrizione

    Descrizione:

    Con inserto in espanso di plastica
    Misure: L 437 x P 379 x A 160 mm
    Fornitura senza utensili

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 430 mm
    • Altezza totale [mm]: 160 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 360 mm
    • Materiale: Polipropilene
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello