• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C4 TBU-32R Blocchi con attacco conico CAMFIX, per lame di troncatura e scanalatura

Codice art.: 2880001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2880001
EAN / GTIN 7291075083958
Codice del produttore 2880001
Numero-L L23920 1153

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello