APP.MONT.SMON.PRIG

Codice art.: 287B.16
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 287B.16
EAN / GTIN 3148511657416
Codice del produttore 287B.16
Numero-L L60130 5602

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Azionamento tramite esagono o con un cricchetto da 1/2″
  • Per stringere o allentare i prigionieri

Proprietà:

  • A max. [mm]: 16
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6-edge [mm]: 27
  • potenza [mm]: 16
  • [g]: 340
  • [kg]: 0.340

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello