Carrello a cassone in legno

Codice art.: 2873
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a quattro pareti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2873
    EAN / GTIN 4017976028736
    Codice del produttore 2873
    Numero-L L90080 315

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Ripiano in pannello in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Design modulare imbullonato: Struttura in tubolare di acciaio, pareti in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata faggio.2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Consegnato smontato. Altezza utile: 700 mm.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 600
    Lunghezza superficie utile (mm): 1200
    Larghezza superficie utile (mm): 800
    Altezza della superficie di carico (mm): 700
    Lunghezza totale (mm): 1260
    Larghezza totale (mm): 815
    Altezza totale (mm): 1069
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello