Chiave poligonale per uso a percussione ∙ doppio esagono ∙ con 2 superfici battenti 30 mm Profilo a doppio esagono esterno Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)

Codice art.: 2872SZ-30
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
Codice articolo 2872SZ-30
EAN / GTIN 4000896246281
Codice del produttore 2872SZ-30
Numero-L L60140 5813

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento di connessioni a vite delle pinze freni su veicoli industriali
  • Il profilo a doppio esagono consente l'azionamento di collegamenti a vite difficilmente accessibili
Per pinze freni su asse anteriore e posteriore SCANIA Serie 3 ∙ 4 ∙ G ∙ P ∙ T ∙ R ∙ S ∙ SCANIA Omnibus Citywide LE/LF ∙ OmniCity ∙ OmniLink nonché chassis SCANIA e IVECO Stralis
  • Con attacco quadro 20 mm (34)″ per il serraggio corretto di viti con la chiave dinamometrica HAZET in base alle indicazioni del produttore
  • Superficie della chiave con formula laser per il calcolo della lunghezza effettiva corretta
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 30 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 225.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello