Chiave poligonale per uso a percussione ∙ doppio esagono ∙ con 2 superfici battenti ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 24 ∙ 219 mm

Codice art.: 2872SZ-24
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2872SZ-24
EAN / GTIN 4000896204175
Codice del produttore 2872SZ-24
Numero-L L60140 4197

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento di connessioni a vite delle pinze freni su veicoli industriali
  • Il profilo a doppio esagono consente l'appoggio anche su connessioni a vite difficilmente accessibili
Ad es. per pinze freni SAF su MERCEDES-BENZ Atego e Actros
  • Serraggio controllato con chiave dinamometrica come indicato dal produttore
  • Superficie della chiave con formula incisa al laser per il calcolo della lunghezza effettiva corretta
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 24 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 219 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello