APP.MONT.SMON.PRIG

Codice art.: 286A
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 286A
EAN / GTIN 3148511654507
Codice del produttore 286A
Numero-L L60130 1871
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Il disco di serraggio zigrinato afferra i prigionieri tramite l'asse eccentrico e permette di stringerli o allentarli

Proprietà:

  • min.-max. C [mm]: 5 - 20
  • min. Potenza [N.m]: 5 - 20
  • Squadro [″]: 1/2
  • Dimensioni [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0.400

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello