Descrizione:
Questo disco diamantato legato in resina è disponibile in forma di vaso e come disco circonferenziale. Inoltre, è possibile scegliere tra le versioni con copertura singola e doppia D126/D46. Grazie ai dischi a doppio disco, è possibile ottenere un'ottima qualità del tagliente combinando due grani e un'alta concentrazione. Questo prodotto è adatto a tutte le comuni affilatrici automatiche nei diametri 100 - 125 mm.
Proprietà:
- Forma: TAMPONE ABRASIVO 12A9ZH 00351C.
- Grana: 126
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
- Dimensioni (P x P x a): 125 x 18 x 32 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 18 mm
- Foratura: 32 mm
- Idoneità dei materiali: Metallo duro
Vantaggi:
- Lunga durata dell'utensile e ottime prestazioni di lavorazione
- Elevata redditività
- La migliore qualità all'avanguardia
Uso:
- Per la smerigliatura di superfici aperte (smerigliatura posteriore) di pezzi in carburo