Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Fondo in lamiera di acciaio, verniciata a polvere. Struttura in acciaio angolare. Pareti in lamiera di acciaio ondulato, saldate, verniciate a polvere. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Consegnato smontato. Altezza utile: 816 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza della superficie di carico (mm): 806
Lunghezza totale (mm): 1150
Larghezza totale (mm): 730
Altezza totale (mm): 1113
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3