Carrello a cassone in legno

Codice art.: 2853
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a cassone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2853
    EAN / GTIN 4017976014609
    Codice del produttore 2853
    Numero-L L90080 704

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Ripiano in pannello in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Struttura in acciaio angolare. Rete metallica 50 x 50 x 4 mm, saldata. Coperchio in rete metallica, ripiegabile 2 volte. Occhielli ad anello per lucchetti. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Consegnato smontato. Altezza utile: 806 mm.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 600
    Lunghezza superficie utile (mm): 1200
    Larghezza superficie utile (mm): 800
    Altezza della superficie di carico (mm): 806
    Lunghezza totale (mm): 1330
    Larghezza totale (mm): 825
    Altezza totale (mm): 1113
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello