Descrizione:
Questo camice ha una chiusura frontale con bottoni nascosti da patta, due tasche basse laterali ed una singola tasca sul petto.
Proprietà:
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;