Carrello a cassone in legno

Codice art.: 2852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a cassone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2852
    EAN / GTIN 4017976014593
    Codice del produttore 2852
    Numero-L L90080 966

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Ripiano in pannello in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Struttura in acciaio angolare. Pareti e coperchio in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Il coperchio può essere piegato 2 volte. Occhielli ad anello per lucchetti. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Consegnato smontato. Altezza utile: 806 mm.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 600
    Lunghezza superficie utile (mm): 1000
    Larghezza superficie utile (mm): 700
    Altezza della superficie di carico (mm): 806
    Lunghezza totale (mm): 1130
    Larghezza totale (mm): 725
    Altezza totale (mm): 1113
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello