Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX® ∙ 110 mm

Codice art.: 2850-E20
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2850-E20
EAN / GTIN 4000896079681
Codice del produttore 2850-E20
Numero-L L60140 2051

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Veicoli industriali MAN modelli F 2000, F 90, F 8 e autobus
MAN con motori D 25 e D 28
  • Per viti a testa cilindrica
  • Esecuzione rinforzata
  • Versione lunga
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E20
  • Dimensioni / Lunghezza: 110 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 25 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 44 mm
  • Peso netto (kg): 0.58 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello