ASSORTIM ESTRATTOR

Codice art.: 285.JS10
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
    Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 285.JS10
    EAN / GTIN 3148515403101
    Codice del produttore 285.JS10
    Numero-L L60130 715

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: fornito su stand

    Proprietà:

    • d min. - max. [mm]: 3 - 18
    • L x L x H [mm]: 100 x 90 x 25
    • Imballaggio: CKS.25A x 2
    • Punta: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
    • No.: 1, 2, 3, 4, 5
    • [g]: 290
    • [kg]: 0,290

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello