ESTRATTORI PER PRIGIONIERI

Codice art.: 285.J10
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 285.J10
EAN / GTIN 3148517929173
Codice del produttore 285.J10
Numero-L L60130 209

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Fornito in custodia di plastica BP.102 e inserto di plastica PL.464
  • Dimensioni
  • L x W x H /: 204 x 122 x 52 mm

Proprietà:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x L x H [mm]: 204 x 122 x 52
  • Imballaggio: BP.102 + PL.464
  • Fresa: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • No.: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 470
  • [kg]: 0.470

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello