• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Alesatore diametro 5,5 mm

Codice art.: 285.F3
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
Codice articolo 285.F3
EAN / GTIN 3148511652107
Codice del produttore 285.F3
Numero-L L60130 711

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Questi alesatori possono essere utilizzati per praticare un foro adatto agli estrattori di viti e bulloni conici 285

Proprietà:

  • d [mm]: 5.5
  • L [mm]: 67
  • Puller [mm]: 285.6
  • Uso per: 285.6
  • [kg]: 0.010

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello