Estrattori di viti e bulloni 18 mm

Codice art.: 285.25
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
    Tipo di prodotto Utensile di estrazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 285.25
    EAN / GTIN 3148511651704
    Codice del produttore 285.25
    Numero-L L60130 8728

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Con questi estrattori a spirale, l'estrazione è possibile dopo aver praticato un foro guida con le punte speciali di alesatura 285.F

    Proprietà:

    • d [mm]: 33 - 50
    • d1 [mm]: 20.0 - 22.5
    • d2 [mm]: 18.0
    • L [mm]: 120
    • Drill: -
    • [kg]: 0.350

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello