Frese in metallo duro 45x10/3l100mm 89A SUPER T3A1200 a legante ceramico

Codice art.: 28465
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 28465
    EAN / GTIN 9003170284653
    Codice del produttore 28465

    Descrizione

    Descrizione:

    Gli scalpelli cavi in ceramica sono preferibilmente utilizzati per la rimozione di utensili con dentatura stretta. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente. Grazie alla forma conica, è possibile smerigliare e sbavare fino alla parte inferiore del dente.

    Proprietà:

    • Forma: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Grana: 1200
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : 89ASUPER T3
    • Dimensioni (L x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • Diametro: 45 mm
    • Spessore: 10 mm
    • Foratura: 100 mm

    Vantaggi:

    • Applicazione individuale
    • I migliori risultati
    • Vasto assortimento

    Uso:

    • Per la rimozione di utensili a dentatura stretta

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello