Descrizione:
Con raccordo interno rettangolare 9x12 mm resp. Raccordo quadro da 1/4″, 3/8″ o 1/2″ (a seconda della versione)
Con scala micrometrica per un'impostazione facile e sicura del valore desiderato
Con blocco della regolazione per evitare una regolazione involontaria del valore di coppia
Precisione di azionamento +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
L'inclinazione dell'impugnatura fino a 20° al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Classificato secondo DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A
Proprietà:
- Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Coppia (min.) [Nm]: 2 Nm
- Coppia (max.) [Nm]: 10 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio di serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Reparti di prova e collaudo
- Profondità di inserimento 1: 16,0 mm
- Lunghezza totale [mm]: 230 mm
- Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
- Verniero Nm: 0,05 Nm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Gancio di sicurezza
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Macchinari
- Servizio