Descrizione:
Con traversa a due e tre bracci
Con ganci in acciaio e prolunghe
Griffe extra-sottili per ambiti costruttivi stretti in dotazione per il montaggio fai da te
Griffe forgiate molto sottili ideale per punti di difficile accesso
È possibile la combinazione di 12 estrattori diversi
Ø esterno fino a 130 mm, Ø interno fino a 170 mm con una profondità di serraggio di 200 mm
1100 CT2-1.04 per l'ampliamento della L-BOXX® da 136 utensili già presenti
Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
Utensili completamente approfonditi in espanso, in questo modo l'inserto attrezzato è impilabile
Possono essere impiegati inserti per i cassetti con le misure minime di 400 x 310 x 60 mm
L'inserto può essere utilizzato in cassetti con dimensioni minime 400 x 310 x 60 mm
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 357 mm
- Altezza totale [mm]: 151 mm
- Lunghezza totale [mm]: 357 mm
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 130 mm
- Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Forza di trazione (max.) [t]: 5
- Isolato a 1000 V: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no