• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Modulo a schiuma 1/2 L-BOXX 136 vuoto

Codice art.: 2836017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2836017
EAN / GTIN 4010886939543
Codice del produttore 2836017
Numero-L L60160 5994

Descrizione

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 157,5 mm
  • Profondità totale [mm]: 310 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello