Dispositivo meccanico di misura della forza 283-502, Max N 100 N, Divisione 1 N

Codice art.: 283-502
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
    Tipo di prodotto Potenziometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 283-502
    EAN / GTIN 4045761002234
    Codice del produttore 283-502
    Numero-L L40250 1972

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, antiruggine
    • Scala Newton: indicazione del risultato della misurazione in N
    • Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
    • Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione, si veda Accessori
    • Maniglia di serie
    • Indicatore scorrevole
    • Annello di sospensione: grazie all’annello di sospensione girevole si può orientare la scala in modo che sia sempre perfettamente visibile
    • Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite della tara integrata per una regolazione di alta precisione
    • Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
    • Anello-clip con rotazione completa di della sospensione inferiore
    • Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

    Proprietà:

    • Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
    • Campo di azzeramento: 20 % di [Max]

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello