Descrizione:
Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Diametro lama ultrapiccolo con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
Viti ubicate al fondo di fori di montaggio possono essere raggiunti senza problemi
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Proprietà:
- protezione antiribaltamento: No
- dimensione uscita a taglio incrociato PH: 1
- antimagnetico: No
- albero motore: No
- tipo: Con foro di sospensione
- tipo: Bassa scintilla: No
- codifica colore: 1
- forma della lama: Rotondo