Cacciavite VDE Estremità a sfera, esagono incassato 8 mm

Codice art.: 2824531
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 2824531
EAN / GTIN 4010886938478
Codice del produttore 2824531
Numero-L L60160 5190

Descrizione

Descrizione:

Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Angolo di lavoro inclinabile fino a max. 25° in ogni direzione
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio

Proprietà:

  • protezione antirollio: No
  • Anti-magnetico: No
  • angolo di lavoro (max.): 25 °
  • tipo: Con foro pendente
  • tipo: Scintilla bassa: No
  • codifica colore: 1
  • forma della lama: Rotondo
  • lunghezza totale [mm]: 220 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello