Descrizione:
Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Angolo di lavoro inclinabile fino a max. 25° in ogni direzione
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Proprietà:
- protezione antirollio: No
- Anti-magnetico: No
- angolo di lavoro (max.): 25 °
- tipo: Con foro pendente
- tipo: Scintilla bassa: No
- codifica colore: 1
- forma della lama: Rotondo
- lunghezza totale [mm]: 160 mm