3C-Slot per cacciavite 4 mm, 200 mm

Codice art.: 2822768
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 2822768
EAN / GTIN 4010886937969
Codice del produttore 2822768
Numero-L L60160 5534

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
* Lunghezza non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • protezione antirollio: No
  • antimagnetico: No
  • albero motore: No
  • tipo: Con foro di sospensione
  • tipo: Bassa scintilla: No
  • Standard di riferimento per la punta di uscita: DIN ISO 2380-1 - forma B
  • codifica colore: No
  • lunghezza totale [mm]: 285 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello