Mole troncatrici da laboratorio 150x1,5x20mm A60N5 B68 acc./superrapido

Codice art.: 282085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 282085
EAN / GTIN 9003172820859
Codice del produttore 282085
Numero-L L50140 1103

Descrizione

Descrizione:

I dischi da taglio da laboratorio di ALTA QUALITÀ sono perfetti per il taglio a secco di campioni di acciaio e HSS da laboratorio su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche per sega. I massimi valori di prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta distinguono questo prodotto, che ottimizza chiaramente i processi in termini di economia ed efficienza.

Proprietà:

  • Forma: MOLA DA TAGLIO DIRITTA 41N.
  • Grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 N5 B68
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 1,5 x 20 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Massime prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta

Uso:

  • Per l'uso su acciaio e HSS
  • Per il taglio a secco su macchine stazionarie e affilatrici automatiche

Raccomandazioni:

  • Fissare il pezzo durante la lavorazione e non esporre il disco a un carico laterale
  • Max. Rispettare la velocità di lavoro massima di 63 m/s.
Caratteristiche:
  • Valori di prestazioni più elevati
  • Usura minima dell'attrezzo
  • Massima convenienza

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello