Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare. Struttura in profilato/tubolare di acciaio, completamente galvanicamente zincato. lucido. Pareti terminali in tubolare di acciaio con rete metallica saldata, dimensioni della maglia 100 x 50 mm, irrigidita da 2 rinforzi longitudinali. Fondo nel telaio di base con rete metallica saldata, dimensioni della rete 120 x 30 mm. 2 barre di spinta tubolari imbullonabili verticalmente su una delle pareti terminali. 4 ruote girevoli a basso attrito con gomme in TPE su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Freni su 2 ruote girevoli secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). 4 anelli deflettori in TPU (poliuretano termoplastico) sulle ruote. Altezza 1625 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 650
Larghezza superficie utile (mm): 510
Altezza della superficie di carico (mm): 193
Portata ripiano (kg): 40
Lunghezza totale (mm): 891
Larghezza totale (mm): 590
Altezza totale (mm): 1625
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3