Carrello di smistamento

Codice art.: 28101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 28101
    EAN / GTIN 4017976281018
    Codice del produttore 28101
    Numero-L L90080 1264

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Sistema modulare. Struttura in profilato/tubolare di acciaio, completamente galvanicamente zincato. lucido. Pareti terminali in tubolare di acciaio con rete metallica saldata, dimensioni della maglia 100 x 50 mm, irrigidita da 2 rinforzi longitudinali. Fondo nel telaio di base con rete metallica saldata, dimensioni della rete 120 x 30 mm. 2 barre di spinta tubolari imbullonabili verticalmente su una delle pareti terminali. 4 ruote girevoli a basso attrito con gomme in TPE su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Freni su 2 ruote girevoli secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). 4 anelli deflettori in TPU (poliuretano termoplastico) sulle ruote. Altezza 1225 mm.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 300
    Lunghezza superficie utile (mm): 850
    Larghezza superficie utile (mm): 610
    Altezza della superficie di carico (mm): 193
    Portata ripiano (kg): 80
    Lunghezza totale (mm): 1091
    Larghezza totale (mm): 690
    Altezza totale (mm): 1225
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 125 x 32

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello